SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28058301
SYJ5240T-5GZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
12,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058317
SYJ5240T-5LOZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058326
SYJ5240T-5LZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058335
SYJ5240T-5MZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058344
SYJ5240T-5MZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
12,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058353
SYJ5240T-5MZD
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058362
SYJ5240T-5MZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
12,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください