SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28062876
SYJ5243T-5LOZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28062885
SYJ5243T-5LOZ-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28062894
SYJ5243T-5LZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28062903
SYJ5243T-5MZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28062912
SYJ5243T-6MOZ
CADデータダウンロード
DC12
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28062921
SYJ5243T-6MZ
CADデータダウンロード
DC12
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください