曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気ポート数5内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28062937SYJ5250-1LNZE2位置ダブルソレノイド5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なし--
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28062946SYJ5250-1LO2位置ダブルソレノイド5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなし--
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28062955SYJ5250-1MNE2位置ダブルソレノイド5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線なし--
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28062964SYJ5250-1MNZE2位置ダブルソレノイド5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線なし--
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28062973SYJ5250-1MZE2位置ダブルソレノイド5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28062982SYJ5250-5DZ2位置ダブルソレノイド5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付--
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28062991SYJ5250-5G2位置ダブルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ300mm--
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063007SYJ5250-5GU-012位置ダブルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063016SYJ5250-5GZ2位置ダブルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ300mm--
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063025SYJ5250-5GZ-012位置ダブルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063034SYJ5250-5GZE-012位置ダブルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063043SYJ5250-5H2位置ダブルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ600mm--
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063052SYJ5250-5H-012位置ダブルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063061SYJ5250-5HS-012位置ダブルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063077SYJ5250-5HU-012位置ダブルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063086SYJ5250-5L2位置ダブルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063095SYJ5250-5LOS2位置ダブルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし--
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063104SYJ5250-5LZ2位置ダブルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063113SYJ5250-5LZ-012位置ダブルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063122SYJ5250-5M2位置ダブルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063131SYJ5250-5MN-012位置ダブルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063147SYJ5250-5MNZE2位置ダブルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:リード線なし--
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063156SYJ5250-5MS2位置ダブルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063165SYJ5250-5MS-012位置ダブルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063174SYJ5250-5MZ2位置ダブルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32025637SYJ5250T-5LZ-01(2)2位置ダブルソレノイド5(5)DC24(L)L形プラグコネクタ(01)1/8サブプレート付(-)Rc
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063183SYJ5250T-5MZ2位置ダブルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063192SYJ5250T-5MZ-012位置ダブルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063201SYJ5253-1LNZE2位置ダブルソレノイド5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なし--
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063217SYJ5253-1LOZ2位置ダブルソレノイド5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなし--
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063226SYJ5253-5DZ2位置ダブルソレノイド5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付--
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063235SYJ5253-5G-012位置ダブルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063244SYJ5253-5LU2位置ダブルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063253SYJ5253-5LZ2位置ダブルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする