曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC5切換方式3位置クローズドセンタ内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28070025SYJ5340-SG--グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070034SYJ5340-SG-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070043SYJ5340-SGD--グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070052SYJ5340-SGD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070061SYJ5340-SGS--グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070077SYJ5340-SGS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070086SYJ5340-SGZ--グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070095SYJ5340-SGZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070104SYJ5340-SH--グロメット:リード線長さ600mm
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070113SYJ5340-SH-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070122SYJ5340-SHS--グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070131SYJ5340-SHS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070147SYJ5340-SHSD--グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070156SYJ5340-SHSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070165SYJ5340-SHZ--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070174SYJ5340-SHZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070183SYJ5340-SHZD--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070192SYJ5340-SHZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070201SYJ5340-SL--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070217SYJ5340-SL-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070226SYJ5340-SLN--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070235SYJ5340-SLN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070244SYJ5340-SLNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070253SYJ5340-SLNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070262SYJ5340-SLNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070271SYJ5340-SLNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070287SYJ5340-SLNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070296SYJ5340-SLNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070305SYJ5340-SLNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070314SYJ5340-SLNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070323SYJ5340-SLO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070332SYJ5340-SLO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070341SYJ5340-SLOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070357SYJ5340-SLOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070366SYJ5340-SLOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070375SYJ5340-SLOSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070384SYJ5340-SLOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070393SYJ5340-SLOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070402SYJ5340-SLOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070411SYJ5340-SLOZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070427SYJ5340-SLS--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070436SYJ5340-SLS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070445SYJ5340-SLSD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070454SYJ5340-SLSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070463SYJ5340-SLZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070472SYJ5340-SLZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070481SYJ5340-SLZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070497SYJ5340-SLZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070506SYJ5340-SM--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28070515SYJ5340-SM-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする