4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28078346 SYJ5350-1LNZE
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ L形プラグコネクタ:リード線なし
17,990
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28078355 SYJ5350-1MNZE
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ M形プラグコネクタ:リード線なし
17,990
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28078364 SYJ5350-1MZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,880
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28078373 SYJ5350-5DZ
CADデータダウンロード
DC24 - - 3位置クローズドセンタ DIN形ターミナル:コネクタ付
19,970
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28078382 SYJ5350-5LU
CADデータダウンロード
DC24 - - 3位置クローズドセンタ L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
18,210
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28078391 SYJ5350-5MZ
CADデータダウンロード
DC24 - - 3位置クローズドセンタ M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,880
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28078407 SYJ5353-1LOZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - - 3位置クローズドセンタ L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,770
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32034405 SYJ5353-5G-01
CADデータダウンロード
(5)DC24 (-)Rc (01)1/8サブプレート付 (3)3位置クローズドセンタ (G)グロメット
18,100
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28078416 SYJ5353-5HZD
CADデータダウンロード
DC24 - - 3位置クローズドセンタ グロメット:リード線長さ600mm
18,100
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28078425 SYJ5353-5LZ
CADデータダウンロード
DC24 - - 3位置クローズドセンタ L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,880
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28078434 SYJ5353-5LZ-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 3位置クローズドセンタ L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
18,760
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする