曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28086405SYJ5440-5D--DIN形ターミナル:コネクタ付
16,830
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086414SYJ5440-5DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
18,590
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086432SYJ5440-5DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
19,470
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086423SYJ5440-5DZ-Q--DIN形ターミナル:コネクタ付
18,920
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086441SYJ5440-5DZD--DIN形ターミナル:コネクタ付
18,590
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086457SYJ5440-5DZD-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
19,470
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086466SYJ5440-5G--グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086475SYJ5440-5G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,720
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086484SYJ5440-5GD--グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086493SYJ5440-5GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,720
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086502SYJ5440-5GS--グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086511SYJ5440-5GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086527SYJ5440-5GU--グロメット:リード線長さ300mm
16,500
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086536SYJ5440-5GU-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,380
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086545SYJ5440-5GZ--グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086554SYJ5440-5GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,050
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086563SYJ5440-5GZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,050
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086572SYJ5440-5H--グロメット:リード線長さ600mm
16,390
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086581SYJ5440-5H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,270
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086597SYJ5440-5HS--グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086606SYJ5440-5HS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,490
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086615SYJ5440-5HSD--グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086624SYJ5440-5HSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,490
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086633SYJ5440-5HU-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,930
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086642SYJ5440-5HZ--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086651SYJ5440-5HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,600
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086667SYJ5440-5HZD--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086676SYJ5440-5HZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,600
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086685SYJ5440-5L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086694SYJ5440-5L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,050
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086703SYJ5440-5LD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,050
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086712SYJ5440-5LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,060
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086721SYJ5440-5LN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086737SYJ5440-5LNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086746SYJ5440-5LNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,160
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086755SYJ5440-5LNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086764SYJ5440-5LNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,160
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086773SYJ5440-5LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086782SYJ5440-5LNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,270
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086791SYJ5440-5LNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086807SYJ5440-5LNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,270
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086816SYJ5440-5LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086825SYJ5440-5LO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086834SYJ5440-5LOD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086843SYJ5440-5LOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086852SYJ5440-5LOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,160
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086861SYJ5440-5LOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086877SYJ5440-5LOSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,160
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086886SYJ5440-5LOU--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,720
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28086895SYJ5440-5LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする