4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式ノーマルクローズ内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28105594SYJ712-1D-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,470
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105603SYJ712-1D-01-FRcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,860
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105612SYJ712-1DD-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,470
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105621SYJ712-1DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105637SYJ712-1DZ-01-FRcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,740
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105646SYJ712-1DZ-01FGG1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105655SYJ712-1DZE-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,460
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105664SYJ712-1DZE-01-FRcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,850
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105673SYJ712-1G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,650
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
28105682SYJ712-1G-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105691SYJ712-1G-01FGG1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,650
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105707SYJ712-1GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,650
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105716SYJ712-1GD-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105725SYJ712-1GE-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105734SYJ712-1GE-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,140
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105743SYJ712-1GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105752SYJ712-1GZ-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105761SYJ712-1GZ-01FGG1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105777SYJ712-1GZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105786SYJ712-1GZD-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105795SYJ712-1GZE-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105804SYJ712-1GZE-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105813SYJ712-1H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105822SYJ712-1H-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105831SYJ712-1HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105847SYJ712-1HZ-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,470
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105856SYJ712-1HZ-01FGG1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105865SYJ712-1HZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105874SYJ712-1HZD-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,470
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105883SYJ712-1HZD-01FGG1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105892SYJ712-1HZE-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105901SYJ712-1L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105917SYJ712-1L-01-FRcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105926SYJ712-1L-01FGG1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105935SYJ712-1LD-01-FRcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105944SYJ712-1LE-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105953SYJ712-1LE-01-FRcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105962SYJ712-1LN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105971SYJ712-1LN-01-FRcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,140
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105987SYJ712-1LNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28105996SYJ712-1LNZ-01-FRcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28106005SYJ712-1LO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28106014SYJ712-1LOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28106023SYJ712-1LOZ-01-FRcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28106032SYJ712-1LOZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28106041SYJ712-1LOZE-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28106057SYJ712-1LOZE-01-FRcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28106066SYJ712-1LPZ-01-FRcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
28106075SYJ712-1LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28106084SYJ712-1LZ-01-FRcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする