| 28106355 | SYJ712-2D-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106364 | SYJ712-2D-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 32060384 | SYJ712-2DE-01-F | (1)ノーマルクローズ | 3 | (2)AC200 | (D)DIN形ターミナル・コネクタ付 | 1/8 | (-)Rc | | |
|
| 28106373 | SYJ712-2DZ-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106382 | SYJ712-2DZ-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106391 | SYJ712-2DZ-01F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | G1/8 | G | | |
|
| 28106407 | SYJ712-2DZD-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106416 | SYJ712-2DZE-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106425 | SYJ712-2DZE-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106434 | SYJ712-2G-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106443 | SYJ712-2G-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106452 | SYJ712-2G-01F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | G1/8 | G | | |
|
| 28106461 | SYJ712-2GE-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106477 | SYJ712-2GZ-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106486 | SYJ712-2GZ-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106495 | SYJ712-2GZ-01F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | G1/8 | G | | |
|
| 28106504 | SYJ712-2GZD-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106513 | SYJ712-2GZE-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106522 | SYJ712-2GZE-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106531 | SYJ712-2H-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106547 | SYJ712-2H-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106556 | SYJ712-2HD-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106565 | SYJ712-2HE-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106574 | SYJ712-2HZ-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106583 | SYJ712-2HZ-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106592 | SYJ712-2HZD-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106601 | SYJ712-2HZE-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106617 | SYJ712-2L-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106626 | SYJ712-2L-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106635 | SYJ712-2LD-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106644 | SYJ712-2LE-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106653 | SYJ712-2LO-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:コネクタなし | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106662 | SYJ712-2LOZ-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:コネクタなし | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106671 | SYJ712-2LZ-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106687 | SYJ712-2LZ-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106696 | SYJ712-2LZ-01F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | G1/8 | G | | |
|
| 28106705 | SYJ712-2LZD-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106714 | SYJ712-2LZD-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106723 | SYJ712-2LZE-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106732 | SYJ712-2M-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106741 | SYJ712-2M-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106757 | SYJ712-2M-01F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | G1/8 | G | | |
|
| 28106766 | SYJ712-2MD-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106775 | SYJ712-2ME-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106784 | SYJ712-2MN-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線なし | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106793 | SYJ712-2MNZ-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線なし | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106802 | SYJ712-2MO-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:コネクタなし | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106811 | SYJ712-2MOZ-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:コネクタなし | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106827 | SYJ712-2MZ-01 | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 28106836 | SYJ712-2MZ-01-F | ノーマルクローズ | 3 | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | Rc1/8 | Rc | | |
|