曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28106915SYJ712-3D-013DIN形ターミナル:コネクタ付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28106924SYJ712-3DE-01-F3DIN形ターミナル:コネクタ付
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
28106933SYJ712-3DZ-013DIN形ターミナル:コネクタ付
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28106942SYJ712-3DZE-013DIN形ターミナル:コネクタ付
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
28106951SYJ712-3G-013グロメット:リード線長さ300mm
7,650
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
28106967SYJ712-3G-01-F3グロメット:リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28106976SYJ712-3GD-013グロメット:リード線長さ300mm
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28106985SYJ712-3GZ-013グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28106994SYJ712-3HZ-013グロメット:リード線長さ600mm
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107003SYJ712-3LD-013L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107012SYJ712-3LO-013L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107021SYJ712-3LZ-01-F3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107037SYJ712-3LZD-013L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107046SYJ712-3M-013M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107055SYJ712-3M-01-F3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107064SYJ712-3MNZ-013M形プラグコネクタ:リード線なし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする