曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3使用流体空気定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz)切換方式ノーマルクローズ内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28107073SYJ712-4D-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107082SYJ712-4D-01-FRcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107091SYJ712-4DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107107SYJ712-4DZ-01-FRcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107116SYJ712-4G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107125SYJ712-4G-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107134SYJ712-4G-01FGG1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107143SYJ712-4GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107152SYJ712-4GD-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107161SYJ712-4GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107177SYJ712-4GZ-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107186SYJ712-4GZ-01FGG1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107195SYJ712-4GZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107204SYJ712-4HZ-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107213SYJ712-4L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107222SYJ712-4LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107231SYJ712-4LZ-01FGG1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107247SYJ712-4LZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
28107256SYJ712-4MD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107265SYJ712-4MZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107274SYJ712-4MZ-01-FRcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,690
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28107283SYJ712-4MZE-01-FRcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする