曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC12使用流体空気内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28109331SYJ712-6DZ-01-FRcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109347SYJ712-6G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,650
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109356SYJ712-6G-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109365SYJ712-6GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109374SYJ712-6GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,760
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109383SYJ712-6GS-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109392SYJ712-6GU-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109401SYJ712-6GUE-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109417SYJ712-6GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109426SYJ712-6GZ-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109435SYJ712-6H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109444SYJ712-6H-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109453SYJ712-6L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109462SYJ712-6L-01-FRcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109471SYJ712-6LNZE-01-FRcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109487SYJ712-6LOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109496SYJ712-6LU-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109505SYJ712-6LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109514SYJ712-6LZ-01-FRcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109523SYJ712-6LZ-01FGG1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109532SYJ712-6LZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109541SYJ712-6M-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109557SYJ712-6M-01-FRcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109566SYJ712-6M-01FGG1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109575SYJ712-6ME-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109584SYJ712-6MOU-01-FRcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109593SYJ712-6MPR-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109602SYJ712-6MS-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109611SYJ712-6MU-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,140
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28109627SYJ712-6MZ-01-FRcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする