SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
定格電圧(V)
DC5
使用流体
空気
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
G1/8
Rc1/8
ねじの種類
G
Rc
リード線取出方法
選択してください
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
グロメット:リード線長さ300mm
グロメット:リード線長さ600mm
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28105497
SYJ712-SG-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28105506
SYJ712-SGZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28105515
SYJ712-SH-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28105524
SYJ712-SL-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28105533
SYJ712-SM-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28105542
SYJ712-SM-01F
CADデータダウンロード
G
G1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください