SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
DC6
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28105551
SYJ712-VGD-01-F
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28105567
SYJ712-VH-01
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28105576
SYJ712-VM-01
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28105585
SYJ712-VMS-01-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください