4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28116252SYJ7120-3DZ-01-F-Q5DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116234SYJ7120-3DZ-C65DIN形ターミナル:コネクタ付Φ6ワンタッチ管継手-
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116243SYJ7120-3DZ-C85DIN形ターミナル:コネクタ付Φ8ワンタッチ管継手-
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116261SYJ7120-3DZE-C65DIN形ターミナル:コネクタ付Φ6ワンタッチ管継手-
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116295SYJ7120-3G-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116304SYJ7120-3G-01-F5グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116277SYJ7120-3G-C85グロメット:リード線長さ300mmΦ8ワンタッチ管継手-
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116286SYJ7120-3G-C8-F5グロメット:リード線長さ300mmΦ8ワンタッチ管継手-
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116313SYJ7120-3GD-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116322SYJ7120-3GD-01-F5グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116331SYJ7120-3L-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116347SYJ7120-3LD-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116356SYJ7120-3LN-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116374SYJ7120-3LZ-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116383SYJ7120-3LZ-01-F5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116392SYJ7120-3LZ-01F5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)G1/8G
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116365SYJ7120-3LZ-C65L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手-
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116401SYJ7120-3LZD-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116417SYJ7120-3LZD-01-F5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116435SYJ7120-3LZE-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116426SYJ7120-3LZE-C65L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手-
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116444SYJ7120-3M-015M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116453SYJ7120-3MD-015M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116462SYJ7120-3MNZ-C65M形プラグコネクタ:リード線なしΦ6ワンタッチ管継手-
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116496SYJ7120-3MZ-015M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116471SYJ7120-3MZ-C65M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手-
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116487SYJ7120-3MZ-C8-F5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ8ワンタッチ管継手-
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116505SYJ7120-3MZD-015M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116514SYJ7120-3MZE-C65M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手-
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする