SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC220/230(50/60Hz)
切換方式
2位置シングルソレノイド
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28116523
SYJ7120-4D-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,070
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116532
SYJ7120-4DZ-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116575
SYJ7120-4G-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116584
SYJ7120-4G-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116541
SYJ7120-4G-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116557
SYJ7120-4G-C6-F
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116566
SYJ7120-4G-C8-F
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116593
SYJ7120-4GD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116602
SYJ7120-4GD-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116611
SYJ7120-4GE-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116636
SYJ7120-4GZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116627
SYJ7120-4GZ-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116645
SYJ7120-4GZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116654
SYJ7120-4H-C6-F
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116672
SYJ7120-4L-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116663
SYJ7120-4L-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116681
SYJ7120-4LD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116697
SYJ7120-4LD-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116715
SYJ7120-4LZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116706
SYJ7120-4LZ-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116733
SYJ7120-4LZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116724
SYJ7120-4LZD-C8
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116742
SYJ7120-4M-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116751
SYJ7120-4M-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116767
SYJ7120-4MD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116785
SYJ7120-4MZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116794
SYJ7120-4MZ-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116776
SYJ7120-4MZ-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116803
SYJ7120-4MZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください