SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングルソレノイド
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28116855
SYJ7120-5D-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28116864
SYJ7120-5D-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28116812
SYJ7120-5D-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116821
SYJ7120-5D-C6-F
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116837
SYJ7120-5D-C8
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116846
SYJ7120-5D-C8-F
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116873
SYJ7120-5DD-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116882
SYJ7120-5DE-C8-F
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116891
SYJ7120-5DOE-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタなし
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116907
SYJ7120-5DS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116943
SYJ7120-5DZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28116952
SYJ7120-5DZ-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116961
SYJ7120-5DZ-01-Q
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,840
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116977
SYJ7120-5DZ-01F
CADデータダウンロード
G
G1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116916
SYJ7120-5DZ-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116925
SYJ7120-5DZ-C6-F
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116934
SYJ7120-5DZ-C8
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116995
SYJ7120-5DZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28116986
SYJ7120-5DZD-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117004
SYJ7120-5DZE-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください