4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28117862SYJ7120-5L-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
9,300
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
28117871SYJ7120-5L-01-F5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
9,680
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
28117887SYJ7120-5L-01F5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)G1/8G
9,300
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
28117896SYJ7120-5L-01N-F5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)NPT1/8NPT
9,680
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
28117826SYJ7120-5L-C65L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手-
10,010
9,498
10,448(税込)
22日以内出荷
返品不可
28117835SYJ7120-5L-C6-F5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手-
10,400
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
返品不可
28117844SYJ7120-5L-C85L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ8ワンタッチ管継手-
10,010
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
28117853SYJ7120-5L-C8-F5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ8ワンタッチ管継手-
10,400
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
返品不可
28117923SYJ7120-5LD-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
9,300
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
28117932SYJ7120-5LD-01-F5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
9,680
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
28117905SYJ7120-5LD-C6-F5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手-
10,400
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
返品不可
28117914SYJ7120-5LD-C85L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ8ワンタッチ管継手-
10,010
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
28117957SYJ7120-5LE-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
9,410
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
28117941SYJ7120-5LE-C65L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手-
10,120
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
28117993SYJ7120-5LN-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
9,240
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
返品不可
28117966SYJ7120-5LN-C65L形プラグコネクタ:リード線なしΦ6ワンタッチ管継手-
9,960
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
28117975SYJ7120-5LN-C85L形プラグコネクタ:リード線なしΦ8ワンタッチ管継手-
9,960
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
28117984SYJ7120-5LN-C8-F5L形プラグコネクタ:リード線なしΦ8ワンタッチ管継手-
10,340
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118002SYJ7120-5LNE-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118011SYJ7120-5LNRD-C8-F5L形プラグコネクタ:リード線なしΦ8ワンタッチ管継手-
10,620
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118054SYJ7120-5LNS-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118063SYJ7120-5LNS-01-F5L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
9,740
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118027SYJ7120-5LNS-C65L形プラグコネクタ:リード線なしΦ6ワンタッチ管継手-
10,070
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118036SYJ7120-5LNS-C6-F5L形プラグコネクタ:リード線なしΦ6ワンタッチ管継手-
10,450
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118045SYJ7120-5LNS-C85L形プラグコネクタ:リード線なしΦ8ワンタッチ管継手-
10,070
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118097SYJ7120-5LNU-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
9,570
8,598
9,458(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118072SYJ7120-5LNU-C65L形プラグコネクタ:リード線なしΦ6ワンタッチ管継手-
10,290
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118081SYJ7120-5LNU-C85L形プラグコネクタ:リード線なしΦ8ワンタッチ管継手-
10,290
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118106SYJ7120-5LNUE-01-F5L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
10,070
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118115SYJ7120-5LNUE-01F5L形プラグコネクタ:リード線なしG1/8G
9,680
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118142SYJ7120-5LNZ-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
9,410
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118151SYJ7120-5LNZ-01-F5L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
9,790
8,898
9,788(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118124SYJ7120-5LNZ-C65L形プラグコネクタ:リード線なしΦ6ワンタッチ管継手-
10,120
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118133SYJ7120-5LNZ-C85L形プラグコネクタ:リード線なしΦ8ワンタッチ管継手-
10,120
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118167SYJ7120-5LNZD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
9,410
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118176SYJ7120-5LNZE-C6-F5L形プラグコネクタ:リード線なしΦ6ワンタッチ管継手-
10,620
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118203SYJ7120-5LO-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
9,240
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
28118212SYJ7120-5LO-01-F5L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118185SYJ7120-5LO-C65L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6ワンタッチ管継手-
9,960
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118194SYJ7120-5LO-C85L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ8ワンタッチ管継手-
9,960
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118237SYJ7120-5LOD-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
9,240
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118221SYJ7120-5LOD-C65L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6ワンタッチ管継手-
9,960
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118264SYJ7120-5LOS-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
28118246SYJ7120-5LOS-C65L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6ワンタッチ管継手-
10,070
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118255SYJ7120-5LOS-C85L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ8ワンタッチ管継手-
10,070
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118291SYJ7120-5LOU-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
9,570
8,598
9,458(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118307SYJ7120-5LOU-01F-Q5L形プラグコネクタ:コネクタなしG1/8G
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
28118273SYJ7120-5LOU-C85L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ8ワンタッチ管継手-
10,290
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118282SYJ7120-5LOU-C8-F5L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ8ワンタッチ管継手-
10,670
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
返品不可
28118325SYJ7120-5LOUD-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
9,570
8,598
9,458(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする