4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28118912SYJ7120-5M-01DC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,300
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
28118921SYJ7120-5M-01-FDC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,680
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
28118937SYJ7120-5M-01FDC24G2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,300
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28118867SYJ7120-5M-C6DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28118876SYJ7120-5M-C6-FDC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,400
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
28118885SYJ7120-5M-C6-QDC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
28118894SYJ7120-5M-C8DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28118903SYJ7120-5M-C8-FDC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,400
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
28118982SYJ7120-5MD-01DC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,300
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
28118946SYJ7120-5MD-C6DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28118955SYJ7120-5MD-C6-FDC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,400
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
28118964SYJ7120-5MD-C8DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28118973SYJ7120-5MD-C8-FDC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,400
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119007SYJ7120-5ME-01DC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28118991SYJ7120-5ME-C8DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119034SYJ7120-5MN-01DC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線なし
9,240
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119016SYJ7120-5MN-C6DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線なし
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119025SYJ7120-5MN-C8DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線なし
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119061SYJ7120-5MNS-01DC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線なし
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119077SYJ7120-5MNS-01-FDC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線なし
9,740
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119043SYJ7120-5MNS-C6DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線なし
10,070
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119052SYJ7120-5MNS-C8DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線なし
10,070
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119086SYJ7120-5MNU-01-FDC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線なし
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119131SYJ7120-5MNZ-01DC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線なし
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119147SYJ7120-5MNZ-01-FDC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線なし
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119095SYJ7120-5MNZ-C6DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線なし
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119104SYJ7120-5MNZ-C6-FDC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線なし
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119113SYJ7120-5MNZ-C8DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線なし
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119122SYJ7120-5MNZ-C8-FDC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線なし
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119156SYJ7120-5MNZD-01DC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線なし
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119165SYJ7120-5MNZD-01-FDC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:リード線なし
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119192SYJ7120-5MO-01DC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
9,240
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119201SYJ7120-5MO-01TDC24NPTF2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
9,240
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119174SYJ7120-5MO-C6DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119183SYJ7120-5MO-C8DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119217SYJ7120-5MOE-01-FDC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
9,740
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119244SYJ7120-5MOS-01DC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
32025673SYJ7120-5MOS-01-F(5)DC24(-)Rc(1)2位置シングルソレノイド(MO)M形プラグコネクタ・コネクタなし
9,740
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119253SYJ7120-5MOS-01FDC24G2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119226SYJ7120-5MOS-C6DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
10,070
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119235SYJ7120-5MOS-C8DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
10,070
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119271SYJ7120-5MOU-01DC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
9,570
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119262SYJ7120-5MOU-C8DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
10,290
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119296SYJ7120-5MOUD-01DC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
9,570
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119287SYJ7120-5MOUD-C6DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
10,290
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119332SYJ7120-5MOZ-01DC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
9,410
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
28119341SYJ7120-5MOZ-01-FDC24Rc2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119357SYJ7120-5MOZ-01NDC24NPT2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119305SYJ7120-5MOZ-C6DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
28119314SYJ7120-5MOZ-C8DC24-2位置シングルソレノイドM形プラグコネクタ:コネクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする