| 28111876 | SYJ7120-RG-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111885 | SYJ7120-RG-01-F | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111833 | SYJ7120-RG-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111842 | SYJ7120-RG-C6-F | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111851 | SYJ7120-RG-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111867 | SYJ7120-RG-C8-F | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111912 | SYJ7120-RGD-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111894 | SYJ7120-RGD-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111903 | SYJ7120-RGD-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111946 | SYJ7120-RGS-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111921 | SYJ7120-RGS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111937 | SYJ7120-RGS-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111973 | SYJ7120-RGZ-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111955 | SYJ7120-RGZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111964 | SYJ7120-RGZ-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28112007 | SYJ7120-RH-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28111982 | SYJ7120-RH-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28111991 | SYJ7120-RH-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28112034 | SYJ7120-RHS-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28112016 | SYJ7120-RHS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28112025 | SYJ7120-RHS-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28112061 | SYJ7120-RHZ-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28112043 | SYJ7120-RHZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28112052 | SYJ7120-RHZ-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28112095 | SYJ7120-RL-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28112077 | SYJ7120-RL-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28112086 | SYJ7120-RL-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28112122 | SYJ7120-RLN-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28112104 | SYJ7120-RLN-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28112113 | SYJ7120-RLN-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28112156 | SYJ7120-RLNS-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28112131 | SYJ7120-RLNS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28112147 | SYJ7120-RLNS-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28112183 | SYJ7120-RLNZ-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28112165 | SYJ7120-RLNZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28112174 | SYJ7120-RLNZ-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28112217 | SYJ7120-RLO-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28112192 | SYJ7120-RLO-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28112201 | SYJ7120-RLO-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28112244 | SYJ7120-RLOS-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28112226 | SYJ7120-RLOS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28112235 | SYJ7120-RLOS-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28112271 | SYJ7120-RLOZ-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28112253 | SYJ7120-RLOZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28112262 | SYJ7120-RLOZ-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28112305 | SYJ7120-RLS-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28112287 | SYJ7120-RLS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28112296 | SYJ7120-RLS-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28112332 | SYJ7120-RLZ-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28112314 | SYJ7120-RLZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|