| 28112655 | SYJ7120-SG-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28112664 | SYJ7120-SG-01-F | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28112612 | SYJ7120-SG-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28112621 | SYJ7120-SG-C6-F | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28112637 | SYJ7120-SG-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28112646 | SYJ7120-SG-C8-F | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28112691 | SYJ7120-SGD-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28112673 | SYJ7120-SGD-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28112682 | SYJ7120-SGD-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28112725 | SYJ7120-SGS-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28112707 | SYJ7120-SGS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28112716 | SYJ7120-SGS-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28112752 | SYJ7120-SGZ-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28112734 | SYJ7120-SGZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28112743 | SYJ7120-SGZ-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28112786 | SYJ7120-SH-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28112761 | SYJ7120-SH-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28112777 | SYJ7120-SH-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28112813 | SYJ7120-SHS-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28112795 | SYJ7120-SHS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28112804 | SYJ7120-SHS-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28112847 | SYJ7120-SHZ-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28112822 | SYJ7120-SHZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28112831 | SYJ7120-SHZ-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28112874 | SYJ7120-SL-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28112856 | SYJ7120-SL-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28112865 | SYJ7120-SL-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28112883 | SYJ7120-SLE-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28112917 | SYJ7120-SLN-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28112892 | SYJ7120-SLN-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28112901 | SYJ7120-SLN-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28112944 | SYJ7120-SLNS-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28112926 | SYJ7120-SLNS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28112935 | SYJ7120-SLNS-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28112971 | SYJ7120-SLNZ-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28112953 | SYJ7120-SLNZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28112962 | SYJ7120-SLNZ-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28113005 | SYJ7120-SLO-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28112987 | SYJ7120-SLO-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28112996 | SYJ7120-SLO-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28113032 | SYJ7120-SLOS-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28113014 | SYJ7120-SLOS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28113023 | SYJ7120-SLOS-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28113066 | SYJ7120-SLOZ-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28113041 | SYJ7120-SLOZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28113057 | SYJ7120-SLOZ-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28113093 | SYJ7120-SLS-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28113075 | SYJ7120-SLS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28113084 | SYJ7120-SLS-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28113127 | SYJ7120-SLZ-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|