SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28123207
SYJ7123-1D-C8
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123216
SYJ7123-1DO-C8
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
DIN形ターミナル:コネクタなし
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123225
SYJ7123-1DZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,840
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123234
SYJ7123-1DZ-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123243
SYJ7123-1DZ-01F
CADデータダウンロード
G
G1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,840
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123295
SYJ7123-1G-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,130
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123304
SYJ7123-1G-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123252
SYJ7123-1G-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123261
SYJ7123-1G-C6-F
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123277
SYJ7123-1G-C8
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123286
SYJ7123-1G-C8-F
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123313
SYJ7123-1GZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123322
SYJ7123-1GZ-01F
CADデータダウンロード
G
G1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123331
SYJ7123-1GZE-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123347
SYJ7123-1H-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123365
SYJ7123-1L-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123356
SYJ7123-1L-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123383
SYJ7123-1LOZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123392
SYJ7123-1LOZ-01F
CADデータダウンロード
G
G1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123374
SYJ7123-1LOZ-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123417
SYJ7123-1LOZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123401
SYJ7123-1LOZD-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123426
SYJ7123-1LOZE-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123453
SYJ7123-1LZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123462
SYJ7123-1LZ-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123435
SYJ7123-1LZ-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123444
SYJ7123-1LZ-C6-F
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123471
SYJ7123-1LZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123487
SYJ7123-1M-C8
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123496
SYJ7123-1MOZD-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123505
SYJ7123-1MOZE-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123532
SYJ7123-1MZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123514
SYJ7123-1MZ-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123523
SYJ7123-1MZ-C6-F
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123541
SYJ7123-1MZD-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください