SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28123566
SYJ7123-2G-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28123575
SYJ7123-2G-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28123584
SYJ7123-2G-01F
CADデータダウンロード
G
G1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28123557
SYJ7123-2G-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28123593
SYJ7123-2H-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28123602
SYJ7123-2HZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28123611
SYJ7123-2L-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28123627
SYJ7123-2LO-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28123645
SYJ7123-2LOZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28123636
SYJ7123-2LOZ-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28123654
SYJ7123-2LZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28123663
SYJ7123-2LZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28123672
SYJ7123-2LZD-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28123681
SYJ7123-2MOZ-C8
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください