曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz)使用流体空気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28123751SYJ7123-4D-C8-F-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28123767SYJ7123-4M-01-FRcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28123776SYJ7123-4ME-01-FRcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28123785SYJ7123-4MOD-01-FRcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする