| 28120906 | SYJ7123-RG-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28120915 | SYJ7123-RG-01-F | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28120863 | SYJ7123-RG-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28120872 | SYJ7123-RG-C6-F | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28120881 | SYJ7123-RG-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28120897 | SYJ7123-RG-C8-F | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28120942 | SYJ7123-RGD-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28120924 | SYJ7123-RGD-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28120933 | SYJ7123-RGD-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28120976 | SYJ7123-RGS-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28120951 | SYJ7123-RGS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28120967 | SYJ7123-RGS-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28121003 | SYJ7123-RGZ-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28120985 | SYJ7123-RGZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28120994 | SYJ7123-RGZ-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28121037 | SYJ7123-RH-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28121012 | SYJ7123-RH-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28121021 | SYJ7123-RH-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28121064 | SYJ7123-RHS-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28121046 | SYJ7123-RHS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28121055 | SYJ7123-RHS-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28121091 | SYJ7123-RHZ-01 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28121073 | SYJ7123-RHZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28121082 | SYJ7123-RHZ-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28121125 | SYJ7123-RL-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28121107 | SYJ7123-RL-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28121116 | SYJ7123-RL-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28121152 | SYJ7123-RLN-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28121134 | SYJ7123-RLN-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28121143 | SYJ7123-RLN-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28121186 | SYJ7123-RLNS-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28121161 | SYJ7123-RLNS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28121177 | SYJ7123-RLNS-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28121213 | SYJ7123-RLNZ-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28121195 | SYJ7123-RLNZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28121204 | SYJ7123-RLNZ-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28121247 | SYJ7123-RLO-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28121222 | SYJ7123-RLO-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28121231 | SYJ7123-RLO-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28121274 | SYJ7123-RLOS-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28121256 | SYJ7123-RLOS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28121265 | SYJ7123-RLOS-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28121301 | SYJ7123-RLOZ-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28121283 | SYJ7123-RLOZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28121292 | SYJ7123-RLOZ-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28121335 | SYJ7123-RLS-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28121317 | SYJ7123-RLS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28121326 | SYJ7123-RLS-C8 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28121362 | SYJ7123-RLZ-01 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28121344 | SYJ7123-RLZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|