| 28109654 | SYJ712M-1D-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109663 | SYJ712M-1DZ-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109672 | SYJ712M-1DZ-01F | AC100(50/60Hz) | G | G1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109681 | SYJ712M-1G-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28109697 | SYJ712M-1GZ-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28109706 | SYJ712M-1H-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28109715 | SYJ712M-1H-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28109724 | SYJ712M-1HZD-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28109733 | SYJ712M-1L-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109742 | SYJ712M-1LZ-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109751 | SYJ712M-1LZE-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109767 | SYJ712M-1M-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109776 | SYJ712M-1M-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109785 | SYJ712M-1MD-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109794 | SYJ712M-1MNZD-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28109803 | SYJ712M-1MOD-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28109812 | SYJ712M-1MOZ-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28109821 | SYJ712M-1MOZ-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28109837 | SYJ712M-1MZ-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109846 | SYJ712M-1MZD-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109855 | SYJ712M-1MZE-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109864 | SYJ712M-1MZE-01F-F | AC100(50/60Hz) | G | G1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109873 | SYJ712M-2DZ-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109882 | SYJ712M-2G-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28109891 | SYJ712M-2GZ-01-F | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28109907 | SYJ712M-2L-01-F | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109916 | SYJ712M-2LZ-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109925 | SYJ712M-2M-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109934 | SYJ712M-2MZ-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109943 | SYJ712M-2MZ-01F | AC200(50/60Hz) | G | G1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109952 | SYJ712M-3M-01 | AC110/115(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109961 | SYJ712M-4MZE-01 | AC220/230(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109977 | SYJ712M-5D-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109986 | SYJ712M-5D-01-F | DC24 | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28109995 | SYJ712M-5DO-01F | DC24 | G | G1/8 | DIN形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 28110004 | SYJ712M-5DZ-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28110013 | SYJ712M-5DZD-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28110022 | SYJ712M-5DZD-01-Q | DC24 | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28110031 | SYJ712M-5DZE-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28110047 | SYJ712M-5G-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28110056 | SYJ712M-5G-01-F | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28110065 | SYJ712M-5GE-01-F | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28110074 | SYJ712M-5GR-01-F | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28110083 | SYJ712M-5GS-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28110092 | SYJ712M-5GS-01-F | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28110101 | SYJ712M-5GSD-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28110117 | SYJ712M-5GU-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28110126 | SYJ712M-5GU-01-F | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28110135 | SYJ712M-5GU-01F | DC24 | G | G1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28110144 | SYJ712M-5GZ-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|