| 28110862 | SYJ712R-1D-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28110871 | SYJ712R-1G-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28110887 | SYJ712R-1HZ-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28110896 | SYJ712R-1L-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28110905 | SYJ712R-1LZ-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28110914 | SYJ712R-1MZE-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28110923 | SYJ712R-2L-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28110932 | SYJ712R-2LZ-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28110941 | SYJ712R-2MOZ-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28110957 | SYJ712R-3M-01 | AC110/115(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28110966 | SYJ712R-5D-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28110975 | SYJ712R-5DZ-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28110984 | SYJ712R-5DZ-01F | DC24 | G | G1/8 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28110993 | SYJ712R-5DZE-01F | DC24 | G | G1/8 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28111002 | SYJ712R-5G-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111011 | SYJ712R-5G-01-Q | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111027 | SYJ712R-5G-01F | DC24 | G | G1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111036 | SYJ712R-5GE-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111045 | SYJ712R-5GS-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111054 | SYJ712R-5GU-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111063 | SYJ712R-5GUD-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111072 | SYJ712R-5GZ-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111081 | SYJ712R-5GZ-01F | DC24 | G | G1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111097 | SYJ712R-5GZD-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111106 | SYJ712R-5GZE-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111115 | SYJ712R-5GZE-01F | DC24 | G | G1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28111124 | SYJ712R-5H-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28111133 | SYJ712R-5HS-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28111142 | SYJ712R-5HS-01F | DC24 | G | G1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28111151 | SYJ712R-5HU-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28111167 | SYJ712R-5HUD-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28111176 | SYJ712R-5HZ-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28111185 | SYJ712R-5HZE-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28111194 | SYJ712R-5L-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28111203 | SYJ712R-5LE-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28111212 | SYJ712R-5LNUD-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28111221 | SYJ712R-5LNZ-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28111237 | SYJ712R-5LNZ-01F | DC24 | G | G1/8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28111246 | SYJ712R-5LNZD-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28111255 | SYJ712R-5LO-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28111264 | SYJ712R-5LOE-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28111273 | SYJ712R-5LOU-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28111282 | SYJ712R-5LOU-01F | DC24 | G | G1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28111291 | SYJ712R-5LOZ-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28111307 | SYJ712R-5LOZ-01-Q | DC24 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28111316 | SYJ712R-5LOZ-01F | DC24 | G | G1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28111325 | SYJ712R-5LOZ-01N | DC24 | NPT | NPT1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28111334 | SYJ712R-5LOZD-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28111343 | SYJ712R-5LOZE-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28111352 | SYJ712R-5LS-01 | DC24 | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|