4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体空気内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28111702SYJ712T-5LZ-01DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28111711SYJ712T-5LZ-01-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,690
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28111727SYJ712T-5LZD-01-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,690
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28111736SYJ712T-5LZE-01DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28111745SYJ712T-5MOZ-01DC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
8,250
7,698
8,468(税込)
当日出荷
28111754SYJ712T-5MOZ-01-FDC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
8,640
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
28111763SYJ712T-5MOZD-01-FDC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28111772SYJ712T-5MOZE-01-FDC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28111781SYJ712T-5MZ-01DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28111797SYJ712T-5MZ-01-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,690
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28111806SYJ712T-5MZD-01DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28111815SYJ712T-5MZD-01-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,690
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28111824SYJ712T-6MZ-01DC12M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする