SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28127181
SYJ714-2D
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127197
SYJ714-2D-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,630
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127206
SYJ714-2D-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,630
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127215
SYJ714-2DD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,630
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127224
SYJ714-2DE-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127233
SYJ714-2DZ
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127242
SYJ714-2DZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127251
SYJ714-2DZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127267
SYJ714-2DZE
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127276
SYJ714-2DZE-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127285
SYJ714-2DZE-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127294
SYJ714-2G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127303
SYJ714-2G-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127312
SYJ714-2G-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127321
SYJ714-2GD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127337
SYJ714-2GD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127346
SYJ714-2GZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127355
SYJ714-2GZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127364
SYJ714-2GZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127373
SYJ714-2GZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127382
SYJ714-2GZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127391
SYJ714-2H-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127407
SYJ714-2HZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127416
SYJ714-2HZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127425
SYJ714-2HZE-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127434
SYJ714-2L
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127443
SYJ714-2L-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127452
SYJ714-2L-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127461
SYJ714-2LD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127477
SYJ714-2LN-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127486
SYJ714-2LOZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127495
SYJ714-2LZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,310
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127504
SYJ714-2LZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127513
SYJ714-2LZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127522
SYJ714-2LZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127531
SYJ714-2LZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127547
SYJ714-2LZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127556
SYJ714-2LZE
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127565
SYJ714-2LZE-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127574
SYJ714-2M
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127583
SYJ714-2M-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127592
SYJ714-2M-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127601
SYJ714-2ME
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127617
SYJ714-2ME-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127626
SYJ714-2MN
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127635
SYJ714-2MN-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127644
SYJ714-2MZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127653
SYJ714-2MZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127662
SYJ714-2MZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28127671
SYJ714-2MZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ