SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
113
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32056832
SYJ714-5HS-02-Q
CADデータダウンロード
(5)DC24
(-)Rc
(02)1/4ポートサブプレート付
(1)ノーマルクローズ
(H)グロメット
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128037
SYJ714-5D
CADデータダウンロード
DC24
-
-
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128046
SYJ714-5D-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128055
SYJ714-5D-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128064
SYJ714-5D-02-Q
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128073
SYJ714-5DE
CADデータダウンロード
DC24
-
-
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128082
SYJ714-5DE-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128091
SYJ714-5DO
CADデータダウンロード
DC24
-
-
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタなし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128107
SYJ714-5DO-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタなし
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128116
SYJ714-5DS-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128125
SYJ714-5DZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28128134
SYJ714-5DZ-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,070
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128143
SYJ714-5DZ-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,070
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28128152
SYJ714-5DZ-02-Q
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128161
SYJ714-5DZD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128177
SYJ714-5DZD-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,070
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128186
SYJ714-5DZD-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,070
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128195
SYJ714-5DZE
CADデータダウンロード
DC24
-
-
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128204
SYJ714-5DZE-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128213
SYJ714-5DZE-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,180
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128222
SYJ714-5G
CADデータダウンロード
DC24
-
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
28128231
SYJ714-5G-Q
CADデータダウンロード
DC24
-
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128247
SYJ714-5G-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128256
SYJ714-5G-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128265
SYJ714-5GD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128274
SYJ714-5GD-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128283
SYJ714-5GD-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28128292
SYJ714-5GE
CADデータダウンロード
DC24
-
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128301
SYJ714-5GE-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128317
SYJ714-5GE-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128326
SYJ714-5GR-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128335
SYJ714-5GS
CADデータダウンロード
DC24
-
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128344
SYJ714-5GS-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128353
SYJ714-5GS-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128362
SYJ714-5GSD-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128371
SYJ714-5GSE
CADデータダウンロード
DC24
-
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128387
SYJ714-5GSE-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128396
SYJ714-5GSE-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128405
SYJ714-5GU
CADデータダウンロード
DC24
-
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128414
SYJ714-5GU-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128423
SYJ714-5GU-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128432
SYJ714-5GU-02N
CADデータダウンロード
DC24
NPT
NPT1/4
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128441
SYJ714-5GUD-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128457
SYJ714-5GUE-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128466
SYJ714-5GZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28128475
SYJ714-5GZ-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128484
SYJ714-5GZ-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28128493
SYJ714-5GZD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128502
SYJ714-5GZD-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28128511
SYJ714-5GZD-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ