4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28138801SYJ7140-3D-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
28138817SYJ7140-3G--グロメット:リード線長さ300mm
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28138826SYJ7140-3GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28138835SYJ7140-3GZ--グロメット:リード線長さ300mm
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28138844SYJ7140-3GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28138853SYJ7140-3LD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28138862SYJ7140-3LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28138871SYJ7140-3LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28138887SYJ7140-3LZ-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28138896SYJ7140-3LZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28138905SYJ7140-3LZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28138914SYJ7140-3LZD-01TNPTFNPTF1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28138923SYJ7140-3MD--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28138932SYJ7140-3MD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28138941SYJ7140-3MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28138957SYJ7140-3MZD--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28138966SYJ7140-3MZE--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする