SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC220/230(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28138975
SYJ7140-4D
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28138984
SYJ7140-4D-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28138993
SYJ7140-4DZ
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28139002
SYJ7140-4DZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28139011
SYJ7140-4G-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28139027
SYJ7140-4GD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28139036
SYJ7140-4LD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28139045
SYJ7140-4LZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28139054
SYJ7140-4LZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28139063
SYJ7140-4MD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28139072
SYJ7140-4MZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28139081
SYJ7140-4Y
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28139097
SYJ7140-4YZ
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28139106
SYJ7140-4YZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください