4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
179件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28139115SYJ7140-5D--DIN形ターミナル:コネクタ付
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
28139124SYJ7140-5D-02RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
10,670
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139133SYJ7140-5DE--DIN形ターミナル:コネクタ付
9,740
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139142SYJ7140-5DO--DIN形ターミナル:コネクタなし
9,300
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139151SYJ7140-5DOE-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139167SYJ7140-5DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
10,510
9,998
10,998(税込)
当日出荷
28139176SYJ7140-5DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
11,550
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139185SYJ7140-5DZ-02RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
11,550
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28139194SYJ7140-5DZD--DIN形ターミナル:コネクタ付
10,510
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139203SYJ7140-5DZE--DIN形ターミナル:コネクタ付
10,620
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139212SYJ7140-5DZE-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
11,660
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139221SYJ7140-5DZE-02RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
11,660
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139237SYJ7140-5G--グロメット:リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139246SYJ7140-5G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
10,180
8,798
9,678(税込)
当日出荷
28139255SYJ7140-5G-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
28139264SYJ7140-5GD--グロメット:リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139273SYJ7140-5GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
10,180
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139282SYJ7140-5GD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
10,180
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139291SYJ7140-5GE--グロメット:リード線長さ300mm
9,240
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139307SYJ7140-5GS--グロメット:リード線長さ300mm
9,240
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139316SYJ7140-5GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
10,290
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
28139325SYJ7140-5GS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
10,290
9,398
10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139334SYJ7140-5GSE-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
10,400
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139343SYJ7140-5GU--グロメット:リード線長さ300mm
9,460
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139352SYJ7140-5GU-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
10,510
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139361SYJ7140-5GU-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
10,510
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139377SYJ7140-5GZ--グロメット:リード線長さ300mm
9,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28139386SYJ7140-5GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139395SYJ7140-5GZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,898
10,888(税込)
当日出荷
28139404SYJ7140-5GZD--グロメット:リード線長さ300mm
9,300
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139413SYJ7140-5GZD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139422SYJ7140-5GZE--グロメット:リード線長さ300mm
9,410
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139431SYJ7140-5GZE-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
10,450
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139447SYJ7140-5H--グロメット:リード線長さ600mm
9,410
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139456SYJ7140-5H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
10,450
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139465SYJ7140-5H-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
10,450
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
28139474SYJ7140-5HD--グロメット:リード線長さ600mm
9,410
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139483SYJ7140-5HS--グロメット:リード線長さ600mm
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139492SYJ7140-5HS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139501SYJ7140-5HS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139517SYJ7140-5HSD--グロメット:リード線長さ600mm
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139526SYJ7140-5HSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139535SYJ7140-5HSD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139544SYJ7140-5HUD--グロメット:リード線長さ600mm
9,740
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139553SYJ7140-5HZ--グロメット:リード線長さ600mm
9,570
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139562SYJ7140-5HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
10,620
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139571SYJ7140-5HZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
10,620
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139587SYJ7140-5HZD--グロメット:リード線長さ600mm
9,570
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139596SYJ7140-5HZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
10,620
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
28139605SYJ7140-5HZD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
10,620
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする