4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC12内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28140901SYJ7140-6G5グロメット:リード線長さ300mm--
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
28140917SYJ7140-6G-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28140926SYJ7140-6G-025グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28140935SYJ7140-6GD5グロメット:リード線長さ300mm--
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
28140944SYJ7140-6GD-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28140953SYJ7140-6GD-025グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28140962SYJ7140-6GS5グロメット:リード線長さ300mm--
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28140971SYJ7140-6GS-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28140987SYJ7140-6GS-025グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28140996SYJ7140-6GZ5グロメット:リード線長さ300mm--
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141005SYJ7140-6GZ-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141014SYJ7140-6GZ-025グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141023SYJ7140-6H5グロメット:リード線長さ600mm--
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141032SYJ7140-6H-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141041SYJ7140-6H-025グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141057SYJ7140-6HS5グロメット:リード線長さ600mm--
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141066SYJ7140-6HS-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141075SYJ7140-6HS-025グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141084SYJ7140-6HSD5グロメット:リード線長さ600mm--
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141093SYJ7140-6HSD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141102SYJ7140-6HSD-025グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141111SYJ7140-6HZ5グロメット:リード線長さ600mm--
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141127SYJ7140-6HZ-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141136SYJ7140-6HZ-025グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141145SYJ7140-6HZD5グロメット:リード線長さ600mm--
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141154SYJ7140-6HZD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141163SYJ7140-6HZD-025グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141172SYJ7140-6L5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141181SYJ7140-6L-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141197SYJ7140-6L-025L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141206SYJ7140-6LN5L形プラグコネクタ:リード線なし--
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141215SYJ7140-6LN-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141224SYJ7140-6LN-025L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4Rc
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141233SYJ7140-6LNS5L形プラグコネクタ:リード線なし--
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141242SYJ7140-6LNS-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141251SYJ7140-6LNS-025L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141267SYJ7140-6LNSD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141276SYJ7140-6LNSD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141285SYJ7140-6LNSD-025L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141294SYJ7140-6LNZ5L形プラグコネクタ:リード線なし--
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141303SYJ7140-6LNZ-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141312SYJ7140-6LNZ-025L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141321SYJ7140-6LNZD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141337SYJ7140-6LNZD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141346SYJ7140-6LNZD-025L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141355SYJ7140-6LO5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141364SYJ7140-6LO-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141373SYJ7140-6LO-025L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4Rc
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141382SYJ7140-6LOS5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28141391SYJ7140-6LOS-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする