SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC3
切換方式
2位置シングルソレノイド
内容量
1個
バスケットに入れる
117
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28134425
SYJ7140-RG
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134434
SYJ7140-RG-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134443
SYJ7140-RG-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134452
SYJ7140-RGD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134461
SYJ7140-RGD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134477
SYJ7140-RGD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134486
SYJ7140-RGS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134495
SYJ7140-RGS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134504
SYJ7140-RGS-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134513
SYJ7140-RGZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134522
SYJ7140-RGZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134531
SYJ7140-RGZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134547
SYJ7140-RH
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134556
SYJ7140-RH-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134565
SYJ7140-RH-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134574
SYJ7140-RHS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134583
SYJ7140-RHS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134592
SYJ7140-RHS-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134601
SYJ7140-RHSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134617
SYJ7140-RHSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134626
SYJ7140-RHSD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134635
SYJ7140-RHZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134644
SYJ7140-RHZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134653
SYJ7140-RHZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134662
SYJ7140-RHZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134671
SYJ7140-RHZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134687
SYJ7140-RHZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134696
SYJ7140-RL
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134705
SYJ7140-RL-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134714
SYJ7140-RL-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134723
SYJ7140-RLN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134732
SYJ7140-RLN-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134741
SYJ7140-RLN-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134757
SYJ7140-RLNS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134766
SYJ7140-RLNS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134775
SYJ7140-RLNS-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134784
SYJ7140-RLNSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134793
SYJ7140-RLNSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134802
SYJ7140-RLNSD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134811
SYJ7140-RLNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134827
SYJ7140-RLNZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134836
SYJ7140-RLNZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134845
SYJ7140-RLNZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134854
SYJ7140-RLNZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134863
SYJ7140-RLNZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134872
SYJ7140-RLO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134881
SYJ7140-RLO-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134897
SYJ7140-RLO-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134906
SYJ7140-RLOS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134915
SYJ7140-RLOS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ