SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
DC5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
117
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28135597
SYJ7140-SG
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135606
SYJ7140-SG-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥10,180
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135615
SYJ7140-SG-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥10,180
¥
9,198
¥10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135624
SYJ7140-SGD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135633
SYJ7140-SGD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥10,180
¥
9,198
¥10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135642
SYJ7140-SGD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥10,180
¥
9,198
¥10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135651
SYJ7140-SGS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥9,240
¥
8,398
¥9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135667
SYJ7140-SGS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥10,290
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135676
SYJ7140-SGS-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥10,290
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135685
SYJ7140-SGZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥9,300
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135694
SYJ7140-SGZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥10,340
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135703
SYJ7140-SGZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥10,340
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135712
SYJ7140-SH
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135721
SYJ7140-SH-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135737
SYJ7140-SH-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135746
SYJ7140-SHS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥9,520
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135755
SYJ7140-SHS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,560
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135764
SYJ7140-SHS-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,560
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135773
SYJ7140-SHSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥9,520
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135782
SYJ7140-SHSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,560
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135791
SYJ7140-SHSD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,560
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135807
SYJ7140-SHZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥9,570
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135816
SYJ7140-SHZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,620
¥
9,698
¥10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135825
SYJ7140-SHZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,620
¥
9,698
¥10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135834
SYJ7140-SHZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥9,570
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135843
SYJ7140-SHZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,620
¥
9,698
¥10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135852
SYJ7140-SHZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥10,620
¥
9,698
¥10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135861
SYJ7140-SL
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥9,300
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135877
SYJ7140-SL-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,340
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135886
SYJ7140-SL-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,340
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135895
SYJ7140-SLN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥9,240
¥
8,398
¥9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135904
SYJ7140-SLN-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,290
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135913
SYJ7140-SLN-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,290
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135922
SYJ7140-SLNS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥9,350
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135931
SYJ7140-SLNS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,400
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135947
SYJ7140-SLNS-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,400
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135956
SYJ7140-SLNSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥9,350
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135965
SYJ7140-SLNSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,400
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135974
SYJ7140-SLNSD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,400
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135983
SYJ7140-SLNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28135992
SYJ7140-SLNZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136001
SYJ7140-SLNZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136017
SYJ7140-SLNZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136026
SYJ7140-SLNZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136035
SYJ7140-SLNZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136044
SYJ7140-SLO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥9,240
¥
8,398
¥9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136053
SYJ7140-SLO-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,290
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136062
SYJ7140-SLO-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,290
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136071
SYJ7140-SLOS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥9,350
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28136087
SYJ7140-SLOS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,400
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ