SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28142073
SYJ7140T-5HZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142082
SYJ7140T-5LZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142091
SYJ7140T-5LZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142107
SYJ7140T-5MZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142116
SYJ7140T-5MZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142125
SYJ7140T-5MZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142134
SYJ7140T-5MZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142143
SYJ7140T-5MZE
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください