SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
2位置シングルソレノイド
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28145661
SYJ7143-1D
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145677
SYJ7143-1D-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145686
SYJ7143-1DZ
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145704
SYJ7143-1DZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145695
SYJ7143-1DZ-Q
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145713
SYJ7143-1DZE
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145722
SYJ7143-1G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145731
SYJ7143-1G-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145747
SYJ7143-1G-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145756
SYJ7143-1GZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145765
SYJ7143-1GZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145774
SYJ7143-1H-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145783
SYJ7143-1HZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145792
SYJ7143-1L
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145801
SYJ7143-1L-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145817
SYJ7143-1LOZE
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145826
SYJ7143-1LZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145835
SYJ7143-1LZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145844
SYJ7143-1LZE
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145853
SYJ7143-1M
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145862
SYJ7143-1M-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145871
SYJ7143-1MN
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145887
SYJ7143-1MOZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145896
SYJ7143-1MZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145905
SYJ7143-1MZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145914
SYJ7143-1MZD
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145923
SYJ7143-1MZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145932
SYJ7143-1MZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください