4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28145941SYJ7143-2D--DIN形ターミナル:コネクタ付
10,070
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145957SYJ7143-2DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145966SYJ7143-2GZ--グロメット:リード線長さ300mm
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145975SYJ7143-2L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145984SYJ7143-2LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28145993SYJ7143-2MOZ--M形プラグコネクタ:コネクタなし
9,740
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28146002SYJ7143-2MOZD--M形プラグコネクタ:コネクタなし
9,740
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28146011SYJ7143-2MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28146027SYJ7143-2MZ-02RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28146036SYJ7143-2MZD--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28146045SYJ7143-2MZD-02RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする