SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングルソレノイド
内容量
1個
バスケットに入れる
137
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28146115
SYJ7143-5D
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146124
SYJ7143-5DZ
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146133
SYJ7143-5DZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146142
SYJ7143-5G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146151
SYJ7143-5G-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146167
SYJ7143-5G-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146176
SYJ7143-5GD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146185
SYJ7143-5GD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146194
SYJ7143-5GD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146203
SYJ7143-5GE
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146212
SYJ7143-5GS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146237
SYJ7143-5GS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146246
SYJ7143-5GS-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146221
SYJ7143-5GS-Q
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146255
SYJ7143-5GSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146264
SYJ7143-5GU-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146273
SYJ7143-5GZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146282
SYJ7143-5GZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146291
SYJ7143-5GZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146307
SYJ7143-5GZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146316
SYJ7143-5H
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146325
SYJ7143-5H-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146334
SYJ7143-5H-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146343
SYJ7143-5HS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146352
SYJ7143-5HS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146361
SYJ7143-5HS-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146377
SYJ7143-5HSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146386
SYJ7143-5HSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146395
SYJ7143-5HSD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146404
SYJ7143-5HZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146413
SYJ7143-5HZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146422
SYJ7143-5HZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146431
SYJ7143-5HZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146447
SYJ7143-5HZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146456
SYJ7143-5HZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146465
SYJ7143-5L
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146474
SYJ7143-5L-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146483
SYJ7143-5L-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146492
SYJ7143-5LD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146501
SYJ7143-5LN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146517
SYJ7143-5LN-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146526
SYJ7143-5LN-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146535
SYJ7143-5LNS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146544
SYJ7143-5LNS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146553
SYJ7143-5LNS-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146562
SYJ7143-5LNSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146571
SYJ7143-5LNSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146587
SYJ7143-5LNSD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146596
SYJ7143-5LNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146605
SYJ7143-5LNZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ