4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC12内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28147481SYJ7143-6G5グロメット:リード線長さ300mm--
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147497SYJ7143-6G-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147506SYJ7143-6G-025グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147515SYJ7143-6GD5グロメット:リード線長さ300mm--
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147524SYJ7143-6GD-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147533SYJ7143-6GD-025グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147542SYJ7143-6GS5グロメット:リード線長さ300mm--
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147551SYJ7143-6GS-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147567SYJ7143-6GS-025グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147576SYJ7143-6GZ5グロメット:リード線長さ300mm--
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147585SYJ7143-6GZ-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147594SYJ7143-6GZ-025グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147603SYJ7143-6H5グロメット:リード線長さ600mm--
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147612SYJ7143-6H-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147621SYJ7143-6H-025グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147637SYJ7143-6HS5グロメット:リード線長さ600mm--
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147646SYJ7143-6HS-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147655SYJ7143-6HS-025グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147664SYJ7143-6HSD5グロメット:リード線長さ600mm--
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147673SYJ7143-6HSD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147682SYJ7143-6HSD-025グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147691SYJ7143-6HZ5グロメット:リード線長さ600mm--
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147707SYJ7143-6HZ-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147716SYJ7143-6HZ-025グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147725SYJ7143-6HZD5グロメット:リード線長さ600mm--
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147734SYJ7143-6HZD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147743SYJ7143-6HZD-025グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147752SYJ7143-6L5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147761SYJ7143-6L-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147777SYJ7143-6L-025L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147786SYJ7143-6LN5L形プラグコネクタ:リード線なし--
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147795SYJ7143-6LN-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147804SYJ7143-6LN-025L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4Rc
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147813SYJ7143-6LNS5L形プラグコネクタ:リード線なし--
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147822SYJ7143-6LNS-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147831SYJ7143-6LNS-025L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147847SYJ7143-6LNSD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147856SYJ7143-6LNSD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147865SYJ7143-6LNSD-025L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147874SYJ7143-6LNZ5L形プラグコネクタ:リード線なし--
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147883SYJ7143-6LNZ-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147892SYJ7143-6LNZ-025L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147901SYJ7143-6LNZD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147917SYJ7143-6LNZD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147926SYJ7143-6LNZD-025L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147935SYJ7143-6LO5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147944SYJ7143-6LO-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147953SYJ7143-6LO-025L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4Rc
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147962SYJ7143-6LOS5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28147971SYJ7143-6LOS-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする