SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC3
切換方式
2位置シングルソレノイド
内容量
1個
バスケットに入れる
117
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28142152
SYJ7143-RG
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142161
SYJ7143-RG-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142177
SYJ7143-RG-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142186
SYJ7143-RGD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142195
SYJ7143-RGD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142204
SYJ7143-RGD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142213
SYJ7143-RGS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142222
SYJ7143-RGS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142231
SYJ7143-RGS-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142247
SYJ7143-RGZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142256
SYJ7143-RGZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142265
SYJ7143-RGZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142274
SYJ7143-RH
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142283
SYJ7143-RH-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142292
SYJ7143-RH-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142301
SYJ7143-RHS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142317
SYJ7143-RHS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142326
SYJ7143-RHS-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142335
SYJ7143-RHSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142344
SYJ7143-RHSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142353
SYJ7143-RHSD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142362
SYJ7143-RHZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142371
SYJ7143-RHZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142387
SYJ7143-RHZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142396
SYJ7143-RHZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142405
SYJ7143-RHZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142414
SYJ7143-RHZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142423
SYJ7143-RL
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142432
SYJ7143-RL-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142441
SYJ7143-RL-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142457
SYJ7143-RLN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142466
SYJ7143-RLN-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142475
SYJ7143-RLN-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142484
SYJ7143-RLNS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142493
SYJ7143-RLNS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142502
SYJ7143-RLNS-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142511
SYJ7143-RLNSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142527
SYJ7143-RLNSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142536
SYJ7143-RLNSD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142545
SYJ7143-RLNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142554
SYJ7143-RLNZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142563
SYJ7143-RLNZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142572
SYJ7143-RLNZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142581
SYJ7143-RLNZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142597
SYJ7143-RLNZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142606
SYJ7143-RLO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142615
SYJ7143-RLO-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142624
SYJ7143-RLO-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142633
SYJ7143-RLOS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28142642
SYJ7143-RLOS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ