曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28130532SYJ714M-1DAC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
8,470
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130541SYJ714M-1D-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,520
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130557SYJ714M-1DZAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,350
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130566SYJ714M-1DZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
10,400
9,498
10,448(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130575SYJ714M-1G-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130584SYJ714M-1GZAC100(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130593SYJ714M-1GZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,860
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130602SYJ714M-1GZDAC100(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130611SYJ714M-1H-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
8,970
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130627SYJ714M-1HZAC100(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ600mm
8,090
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130636SYJ714M-1HZDAC100(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ600mm
8,090
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130645SYJ714M-1LNZAC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,920
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130654SYJ714M-1LOZAC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,920
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130663SYJ714M-1LOZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,970
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130672SYJ714M-1LZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,020
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130681SYJ714M-1MAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130697SYJ714M-1M-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,860
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130706SYJ714M-1MOZDAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,920
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130715SYJ714M-1MZAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,980
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130724SYJ714M-1MZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,020
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130733SYJ714M-1MZE-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,130
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130742SYJ714M-2DAC200(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
8,580
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130751SYJ714M-2DZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
10,510
9,498
10,448(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130767SYJ714M-2DZE-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
10,620
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130776SYJ714M-2G-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
9,020
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130785SYJ714M-2HZDAC200(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ600mm
8,420
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130794SYJ714M-2LAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,140
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130803SYJ714M-2LOZAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,250
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130812SYJ714M-2LZAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130821SYJ714M-2LZD-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,350
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130837SYJ714M-2MOZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
9,300
8,598
9,458(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130846SYJ714M-2MZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,350
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130855SYJ714M-2MZDAC200(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130864SYJ714M-3G-01AC110/115(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130873SYJ714M-3G-02AC110/115(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130882SYJ714M-3GD-02AC110/115(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130891SYJ714M-3H-02AC110/115(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
8,970
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130907SYJ714M-3HZDAC110/115(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ600mm
8,090
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130916SYJ714M-3HZD-01AC110/115(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,130
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130925SYJ714M-4G-02AC220/230(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
9,020
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130934SYJ714M-4HZDAC220/230(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ600mm
8,420
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130943SYJ714M-5D-02DC24RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
9,190
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130952SYJ714M-5DS-02DC24RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
9,350
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130961SYJ714M-5DZDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
9,020
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130977SYJ714M-5DZ-01DC24RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
10,070
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130986SYJ714M-5DZ-02DC24RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
10,070
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
28130995SYJ714M-5DZEDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
9,130
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
返品不可
28131004SYJ714M-5DZE-02DC24RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
10,180
8,898
9,788(税込)
22日以内出荷
返品不可
28131013SYJ714M-5GDC24--グロメット:リード線長さ300mm
7,650
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
28131022SYJ714M-5G-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする