| 32053296 | SYJ714R-5LOR-01 | (5)DC24 | (-)Rc | (01)1/8ポートサブプレート付 | (1)ノーマルクローズ | (LO)L形プラグコネクタ・コネクタなし | | |
|
| 32053874 | SYJ714RT-5MZE-02 | (5)DC24 | (-)Rc | (02)1/4ポートサブプレート付 | (1)ノーマルクローズ | (M)M形プラグコネクタ | | |
|
| 28131887 | SYJ714R-SGS | DC5 | - | - | ノーマルクローズ | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28131896 | SYJ714R-SGUE-02 | DC5 | Rc | Rc1/4 | ノーマルクローズ | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28131905 | SYJ714R-SLOZ-02 | DC5 | Rc | Rc1/4 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28131914 | SYJ714R-SMZD-02 | DC5 | Rc | Rc1/4 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28131923 | SYJ714R-1DD | AC100(50/60Hz) | - | - | ノーマルクローズ | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28131932 | SYJ714R-1DZ | AC100(50/60Hz) | - | - | ノーマルクローズ | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28131941 | SYJ714R-1DZ-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | ノーマルクローズ | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28131957 | SYJ714R-1DZ-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | ノーマルクローズ | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28131966 | SYJ714R-1G | AC100(50/60Hz) | - | - | ノーマルクローズ | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28131975 | SYJ714R-1G-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | ノーマルクローズ | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28131984 | SYJ714R-1G-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | ノーマルクローズ | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28131993 | SYJ714R-1GZ | AC100(50/60Hz) | - | - | ノーマルクローズ | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28132002 | SYJ714R-1GZ-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | ノーマルクローズ | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28132011 | SYJ714R-1GZ-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | ノーマルクローズ | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28132027 | SYJ714R-1HZ | AC100(50/60Hz) | - | - | ノーマルクローズ | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28132036 | SYJ714R-1L | AC100(50/60Hz) | - | - | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28132045 | SYJ714R-1LD-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28132054 | SYJ714R-1LZ | AC100(50/60Hz) | - | - | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28132063 | SYJ714R-1LZ-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28132072 | SYJ714R-1LZD | AC100(50/60Hz) | - | - | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28132081 | SYJ714R-1M | AC100(50/60Hz) | - | - | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28132097 | SYJ714R-1M-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28132106 | SYJ714R-1MD-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28132115 | SYJ714R-1MNZ-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28132124 | SYJ714R-1MOZ | AC100(50/60Hz) | - | - | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28132133 | SYJ714R-1MOZ-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28132142 | SYJ714R-1MOZE | AC100(50/60Hz) | - | - | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28132151 | SYJ714R-1MOZE-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28132167 | SYJ714R-1MZ | AC100(50/60Hz) | - | - | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28132176 | SYJ714R-1MZ-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28132185 | SYJ714R-1MZ-01F | AC100(50/60Hz) | G | G1/8 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28132194 | SYJ714R-1MZ-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28132203 | SYJ714R-1MZD-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28132212 | SYJ714R-1MZE-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28132221 | SYJ714R-2DZ-02 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | ノーマルクローズ | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28132237 | SYJ714R-2G-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | ノーマルクローズ | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28132246 | SYJ714R-2G-02 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | ノーマルクローズ | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28132255 | SYJ714R-2L-02 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28132264 | SYJ714R-2LOZ-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28132273 | SYJ714R-2LOZ-02 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28132282 | SYJ714R-2LZ | AC200(50/60Hz) | - | - | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28132291 | SYJ714R-2LZ-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28132307 | SYJ714R-2LZ-02 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28132316 | SYJ714R-2MOZ | AC200(50/60Hz) | - | - | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28132325 | SYJ714R-2MOZ-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28132334 | SYJ714R-2MOZE | AC200(50/60Hz) | - | - | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28132343 | SYJ714R-2MOZE-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28132352 | SYJ714R-2MZD-02 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|