曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC3切換方式2位置ダブルソレノイド内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28150001SYJ7220-RG-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149983SYJ7220-RG-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149992SYJ7220-RG-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150017SYJ7220-RGD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150026SYJ7220-RGS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150035SYJ7220-RGZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150044SYJ7220-RH-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150053SYJ7220-RHS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150062SYJ7220-RHSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150071SYJ7220-RHZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150087SYJ7220-RHZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150096SYJ7220-RL-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150105SYJ7220-RLN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150114SYJ7220-RLNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150123SYJ7220-RLNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150132SYJ7220-RLNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150141SYJ7220-RLNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150157SYJ7220-RLO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150166SYJ7220-RLOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150175SYJ7220-RLOSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150184SYJ7220-RLOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150193SYJ7220-RLOZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150202SYJ7220-RLS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150211SYJ7220-RLSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150227SYJ7220-RLZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150236SYJ7220-RLZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150245SYJ7220-RM-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150254SYJ7220-RMN-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150263SYJ7220-RMNS-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150272SYJ7220-RMNSD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150281SYJ7220-RMNZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150297SYJ7220-RMNZD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150306SYJ7220-RMO-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150315SYJ7220-RMOS-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150324SYJ7220-RMOSD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150333SYJ7220-RMOZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150342SYJ7220-RMOZD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150351SYJ7220-RMS-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150367SYJ7220-RMSD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150376SYJ7220-RMZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150385SYJ7220-RMZD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする