曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC6使用流体空気内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28150823SYJ7220-VG-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150805SYJ7220-VG-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150814SYJ7220-VG-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150832SYJ7220-VGD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150841SYJ7220-VGS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150857SYJ7220-VGZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150866SYJ7220-VH-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150875SYJ7220-VHS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150884SYJ7220-VHSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150893SYJ7220-VHZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150902SYJ7220-VHZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150911SYJ7220-VL-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150927SYJ7220-VLN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150936SYJ7220-VLNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150945SYJ7220-VLNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150954SYJ7220-VLNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150963SYJ7220-VLNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150972SYJ7220-VLO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150981SYJ7220-VLOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28150997SYJ7220-VLOSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151006SYJ7220-VLOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151015SYJ7220-VLOZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151024SYJ7220-VLS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151033SYJ7220-VLSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151042SYJ7220-VLZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151051SYJ7220-VLZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151067SYJ7220-VM-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151076SYJ7220-VMN-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151085SYJ7220-VMNS-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151094SYJ7220-VMNSD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151103SYJ7220-VMNZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151112SYJ7220-VMNZD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151121SYJ7220-VMO-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151137SYJ7220-VMOS-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151146SYJ7220-VMOSD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151155SYJ7220-VMOZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151164SYJ7220-VMOZD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151173SYJ7220-VMS-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151182SYJ7220-VMSD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151191SYJ7220-VMZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151207SYJ7220-VMZD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする