SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
3
使用流体
空気
切換方式
ノーマルオープン
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28149502
SYJ722M-1G-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149511
SYJ722M-1HZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149527
SYJ722M-1LZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149536
SYJ722M-1M-01-F
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149545
SYJ722M-1MOE-01F
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
G
G1/8
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149554
SYJ722M-2M-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149563
SYJ722M-5DZ-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149572
SYJ722M-5G-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149581
SYJ722M-5GU-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149597
SYJ722M-5HZ-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149606
SYJ722M-5HZ-01-F
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149615
SYJ722M-5LD-01-F
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149624
SYJ722M-5LNZD-01-F
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149633
SYJ722M-5LOZ-01-F
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149642
SYJ722M-5LOZ-01T
CADデータダウンロード
DC24
NPTF
NPTF1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149651
SYJ722M-5MOUD-01-F
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149667
SYJ722M-5MZ-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149676
SYJ722M-5MZ-01-F
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149685
SYJ722M-6MO-01
CADデータダウンロード
DC12
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149694
SYJ722M-6MOE-01
CADデータダウンロード
DC12
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149703
SYJ722M-6MOSE-01
CADデータダウンロード
DC12
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28149712
SYJ722M-6MU-01
CADデータダウンロード
DC12
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください