曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
全28種類を絞り込む
リード線取出方法
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28155233SYJ7240-2D--DIN形ターミナル:コネクタ付
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155242SYJ7240-2DE--DIN形ターミナル:コネクタ付
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155251SYJ7240-2DO-02RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタなし
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155267SYJ7240-2DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155276SYJ7240-2DZ-02RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155285SYJ7240-2G--グロメット:リード線長さ300mm
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155294SYJ7240-2G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155303SYJ7240-2G-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155312SYJ7240-2GZ--グロメット:リード線長さ300mm
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155321SYJ7240-2GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155337SYJ7240-2GZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155346SYJ7240-2H--グロメット:リード線長さ600mm
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155355SYJ7240-2H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155364SYJ7240-2L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155373SYJ7240-2L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155382SYJ7240-2L-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155391SYJ7240-2LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155407SYJ7240-2LO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155416SYJ7240-2LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155425SYJ7240-2LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155434SYJ7240-2LZ-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155443SYJ7240-2M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155452SYJ7240-2M-02RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155461SYJ7240-2MOZ--M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155477SYJ7240-2MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155486SYJ7240-2MZ-02RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155495SYJ7240-2MZD-02RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155504SYJ7240-2MZE--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする