曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC6使用流体空気内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28174623SYJ7320-VG-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174605SYJ7320-VG-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174614SYJ7320-VG-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174632SYJ7320-VGD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174641SYJ7320-VGS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174657SYJ7320-VGZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174666SYJ7320-VH-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174675SYJ7320-VHS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174684SYJ7320-VHSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174693SYJ7320-VHZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174702SYJ7320-VHZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174711SYJ7320-VL-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174727SYJ7320-VLN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174736SYJ7320-VLNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174745SYJ7320-VLNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174754SYJ7320-VLNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174763SYJ7320-VLNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174772SYJ7320-VLO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174781SYJ7320-VLOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174797SYJ7320-VLOSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174806SYJ7320-VLOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174815SYJ7320-VLOZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174824SYJ7320-VLS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174833SYJ7320-VLSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174842SYJ7320-VLZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174851SYJ7320-VLZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174867SYJ7320-VM-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174876SYJ7320-VMN-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174885SYJ7320-VMNS-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174894SYJ7320-VMNSD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174903SYJ7320-VMNZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174912SYJ7320-VMNZD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174921SYJ7320-VMO-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174937SYJ7320-VMOS-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174946SYJ7320-VMOSD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174955SYJ7320-VMOZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174964SYJ7320-VMOZD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174973SYJ7320-VMS-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174982SYJ7320-VMSD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28174991SYJ7320-VMZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28175007SYJ7320-VMZD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする