曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32028586SYJ7323-1DZ-01(1)AC100(-)Rc(3)3位置クローズドセンタ(D)DIN形ターミナル・コネクタ付
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177256SYJ7323-RG-C6DC3-3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177265SYJ7323-RG-C8DC3-3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177274SYJ7323-RG-01DC3Rc3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177283SYJ7323-RGD-01DC3Rc3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177292SYJ7323-RGS-01DC3Rc3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177301SYJ7323-RGZ-01DC3Rc3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177317SYJ7323-RH-01DC3Rc3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ600mm
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177326SYJ7323-RHS-01DC3Rc3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177335SYJ7323-RHSD-01DC3Rc3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177344SYJ7323-RHZ-01DC3Rc3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177353SYJ7323-RHZD-01DC3Rc3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177362SYJ7323-RL-01DC3Rc3位置クローズドセンタL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177371SYJ7323-RLN-01DC3Rc3位置クローズドセンタL形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177387SYJ7323-RLNS-01DC3Rc3位置クローズドセンタL形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177396SYJ7323-RLNSD-01DC3Rc3位置クローズドセンタL形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177405SYJ7323-RLNZ-01DC3Rc3位置クローズドセンタL形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177414SYJ7323-RLNZD-01DC3Rc3位置クローズドセンタL形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177423SYJ7323-RLO-01DC3Rc3位置クローズドセンタL形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177432SYJ7323-RLOS-01DC3Rc3位置クローズドセンタL形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177441SYJ7323-RLOSD-01DC3Rc3位置クローズドセンタL形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177457SYJ7323-RLOZ-01DC3Rc3位置クローズドセンタL形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177466SYJ7323-RLOZD-01DC3Rc3位置クローズドセンタL形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177475SYJ7323-RLS-01DC3Rc3位置クローズドセンタL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177484SYJ7323-RLSD-01DC3Rc3位置クローズドセンタL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177493SYJ7323-RLZ-01DC3Rc3位置クローズドセンタL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177502SYJ7323-RLZD-01DC3Rc3位置クローズドセンタL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177511SYJ7323-RM-01DC3Rc3位置クローズドセンタM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177527SYJ7323-RMN-01DC3Rc3位置クローズドセンタM形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177536SYJ7323-RMNS-01DC3Rc3位置クローズドセンタM形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177545SYJ7323-RMNSD-01DC3Rc3位置クローズドセンタM形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177554SYJ7323-RMNZ-01DC3Rc3位置クローズドセンタM形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177563SYJ7323-RMNZD-01DC3Rc3位置クローズドセンタM形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177572SYJ7323-RMO-01DC3Rc3位置クローズドセンタM形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177581SYJ7323-RMOS-01DC3Rc3位置クローズドセンタM形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177597SYJ7323-RMOSD-01DC3Rc3位置クローズドセンタM形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177606SYJ7323-RMOZ-01DC3Rc3位置クローズドセンタM形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177615SYJ7323-RMOZD-01DC3Rc3位置クローズドセンタM形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177624SYJ7323-RMS-01DC3Rc3位置クローズドセンタM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177633SYJ7323-RMSD-01DC3Rc3位置クローズドセンタM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177642SYJ7323-RMZ-01DC3Rc3位置クローズドセンタM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177651SYJ7323-RMZD-01DC3Rc3位置クローズドセンタM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177667SYJ7323-SG-C6DC5-3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177676SYJ7323-SG-C8DC5-3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177685SYJ7323-SG-01DC5Rc3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177694SYJ7323-SGD-01DC5Rc3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177703SYJ7323-SGS-01DC5Rc3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177712SYJ7323-SGZ-01DC5Rc3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177721SYJ7323-SH-01DC5Rc3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ600mm
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28177737SYJ7323-SHS-01DC5Rc3位置クローズドセンタグロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする