曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28183391SYJ7340-2D-015DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28183407SYJ7340-2D-025DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
18,870
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
28183416SYJ7340-2DZ-025DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
28183425SYJ7340-2G5グロメット:リード線長さ300mm--
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28183434SYJ7340-2G-025グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28183443SYJ7340-2GZ5グロメット:リード線長さ300mm--
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28183452SYJ7340-2GZE5グロメット:リード線長さ300mm--
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28183461SYJ7340-2HD5グロメット:リード線長さ600mm--
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28183477SYJ7340-2L5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28183486SYJ7340-2LD-025L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28183495SYJ7340-2LZ5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28183504SYJ7340-2LZ-025L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28183513SYJ7340-2M5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28183522SYJ7340-2MD-025M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28183531SYJ7340-2MZ5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28183547SYJ7340-2MZ-025M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28183556SYJ7340-2MZD-025M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする